VESTIL BTA-10006084 Camion Dockboard, 10000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 84 inch, aluminiu | AG7NEL

VESTIL BTA-10006084 Camion Dockboard, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 84 inch, aluminiu

Articol: AG7NEL Model: BTA-10006084
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,414.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate10000 lbs.
Înălțimea bordurii (în.)39483
Tipul de margineTevat
Înălţime19.69 "
Lungime84 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei7 / 16 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă83.75 "
Lățime utilizabilă54 1 / 4 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.25
Înălțimea navei (cm)50.01
Lungimea navei (cm)212.73
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-10005436 Camion Dockboard, 10000 Lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7NEA BTA-10005436-11 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,720.21
VESTIL BTA-10005448 Camion Dockboard, 10000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu | AG7NEB BTA-100054482 1 / 4 "11.75 "7"48 "3 / 8 "48 "54 "€1,947.10
VESTIL BTA-10005460 Camion Dockboard, 10000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, argintiu, aluminiu | AG7NEC BTA-100054602 1 / 4 "14.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "54 "€2,719.79
VESTIL BTA-10005472 Camion Dockboard, 10000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG7NED BTA-100054722 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "54 "€2,535.67
RFQ
VESTIL BTA-10006030 Camion Dockboard, 10000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 30 inch, aluminiu | AG7NEE BTA-10006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,680.29
VESTIL BTA-10006042 Camion Dockboard, 10000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, aluminiu | AG7NEF BTA-10006042-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "€2,160.33
VESTIL BTA-10006054 Camion Dockboard, 10000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 54 inch, aluminiu | AG7NEG BTA-10006054-13.75 "-54 "7 / 16 "54 "60 "€2,870.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-10006084 Camion Dockboard, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 84 inch, aluminiu
€4,414.38 /unitate