VESTIL BTA-20006672 Camion Dockboard, 20000 lb. Capacitate, 66 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu

Post: AG7NNE Model: BTA-20006672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,759.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate20000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2 5 / 8 "
Material de bordurăAluminiu
Lățimea bordului3 1 / 8 "
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine12 "
Material DockboardAluminiu
Tipul de margineTevat
Echipat cuPicioare de blocare din aluminiu sudate
Înălţime16.63 "
Diferenţial de înălţime12 "
Lungime72 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală16.625 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală66 "
Grosimea farfuriei5 / 8 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă72 "
Lățime utilizabilă59 3 / 4 "
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.3
Înălțimea navei (cm)42.23
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-20006030 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 30 inch, aluminiu | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€2,077.24
VESTIL BTA-20006036 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "€2,404.45
VESTIL BTA-20006042 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, aluminiu | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,976.30
VESTIL BTA-20006048 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, 60 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€3,088.84
VESTIL BTA-20006054 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "€3,515.15
VESTIL BTA-20006060 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "€3,871.90
VESTIL BTA-20006066 Camion Dockboard, 20000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 66 inch, argintiu, aluminiu | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "€4,175.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-20006672 Camion Dockboard, 20000 lb. Capacitate, 66 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu
€8,759.38 /unitate