VESTIL Bară de marfă rotundă din aluminiu CB-5, dimensiune de la 88 la 103 inci, argintiu

Articol: AG7PFJ Model: CB-5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€126.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar de marfă
Metoda de ajustareRatchet
CuloriSilver
Înălțimea plăcii de capăt2 3 / 8 "
Lățimea plăcii de capăt4"
Ecartament14 cal.
Înălţime3.5 "
Lungime4.25 "
MaterialAluminiu
Max. Lungime103 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime88 "
Dimensiune ambalaj1
Înălțimea de service88 - 103 "
Gama de servicii88 "până la 103"
Forma tubuluirotunjit
Dimensiunea tubului1 1 / 2 "
Lăţime89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)226.06
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialMax. LungimeGama de serviciiPreț
VESTIL CB-7 Bară de marfă rotundă din aluminiu rezistent, dimensiuni de la 89 la 104 inci, argintiu | AG7PFK CB-7SilverAluminiu104 "89 "până la 104"€92.90
RFQ
VESTIL CB-7-S Bară de marfă cu tub rotund din oțel, dimensiuni de la 89 la 104 inci, argintiu | AG7PFL CB-7-SSilverOţel104 "89 "până la 104"€90.01
RFQ
VESTIL CB-PU-3 Bară de marfă din oțel pentru camionetă, dimensiune 40 inch, gri | AG7PGE CB-PU-3Negru, griOţel70 "40 "până la 70"€110.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bară de marfă rotundă din aluminiu CB-5, dimensiune de la 88 la 103 inci, argintiu
€126.36 /unitate