Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CB-PU-3 Bară de marfă din oțel pentru camionetă, dimensiune de 40 inchi, gri

În stoc
Articol: AG7PGE Model: CB-PU-3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€110.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar de marfă
Metoda de ajustareRatchet
CuloriNegru, gri
Lungimea plăcii de capăt3"
Lățimea plăcuței de capăt2 3 / 8 "
Înălţime3.25 "
Lungime3"
MaterialOţel
Max. Lungime70 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime40 "
Dimensiune ambalaj1
Materialul tamponuluiCauciuc dur
Înălțimea de service40 la 70 1/2 "
Gama de servicii40 "până la 70"
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialMax. LungimeGama de serviciiPreț
VESTIL CB-5 Bară de marfă rotundă din aluminiu, dimensiune de la 88 inch până la 103 inch, argintiu | AG7PFJ CB-5SilverAluminiu103 "88 "până la 103"€104.43
RFQ
VESTIL CB-7 Bară de marfă rotundă din aluminiu rezistent, dimensiuni de la 89 la 104 inci, argintiu | AG7PFK CB-7SilverAluminiu104 "89 "până la 104"€92.90
RFQ
VESTIL CB-7-S Bară de marfă cu tub rotund din oțel, dimensiuni de la 89 la 104 inci, argintiu | AG7PFL CB-7-SSilverOţel104 "89 "până la 104"€90.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CB-PU-3 Bară de marfă din oțel pentru camionetă, dimensiune de 40 inchi, gri
€110.79 /unitate