VESTIL CST-ALEH-6x2SO-S Rolă, poliuretan, pivotantă, 6 x 2-1/8 inch | CE3AZP

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-S Rolă, poliuretan, pivotantă, dimensiune 6 x 2-1/8 inch

Element: CE3AZP Model: CST-ALEH-6x2SO-S
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate1100 lbs.
Dimensiunea rotorului6 "x 2 1 / 8"
Diametru6"
Durometru75 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime7 1 / 2 "
Materialpoliuretan
Inălțime totală7 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R Rolă, poliuretan, rigidă, dimensiune 6 x 2-1/8 inch | CE3AZN CST-ALEH-6x2SO-R1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 6 x 2-1/8 inch | CE3AZQ CST-ALEH-6x2SO-SWTB1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-R Rolă, poliuretan, rigidă, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BAB CST-ALEH-8x2SO-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-S Rolă, poliuretan, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inch | CE3BAC CST-ALEH-8x2SO-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 2 inch | CE3BAD CST-ALEH-8x2SO-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-S Rolă, poliuretan, pivotantă, dimensiune 6 x 2-1/8 inch