VESTIL CST-F34-5x2DT-SWTB1 Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 2 inch | CE3BHH

VESTIL CST-F34-5x2DT-SWTB1 Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 2 inchi

Articol: CE3BHH Model: CST-F34-5x2DT-SWTB1
€53.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate750 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Diametru5"
Durometru90 până la 95 SHORE A
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime6 1 / 2 "
Materialpoliuretan
Inălțime totală6 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRotire cu frana totala

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
Rolă VESTIL CST-F34-4x2DT-R, poliolefină, rigidă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BGR CST-F34-4x2DT-R700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Caster rigidRigid€28.60
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DT-S Rolă, poliolefină, pivotantă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BGT CST-F34-4x2DT-S700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant€31.46
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWB Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BGU CST-F34-4x2DT-SWB700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Rotitor rotativRotire cu frana€35.60
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DT-SWTB1 Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BGV CST-F34-4x2DT-SWTB1700 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "Rotitor rotativRotire cu frana totala€42.92
RFQ
Rolă VESTIL CST-F34-5x2DT-R, poliolefină, rigidă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BHE CST-F34-5x2DT-R750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Caster rigidRigid€31.46
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-S Rolă, poliolefină, pivotantă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BHF CST-F34-5x2DT-S750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant€32.89
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DT-SWB Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 2 inch | CE3BHG CST-F34-5x2DT-SWB750 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Rotitor rotativRotire cu frana€37.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-F34-5x2DT-SWTB1 Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 2 inchi
€53.48 /unitate