Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CYL-M-9 Ridicator manual de cilindru, 9 inch dia.

În stoc
Articol: AG7PUD Model: CYL-M-9
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
€367.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare manuală a cilindrului
Capacitate200 lbs.
CuloriGalben
Adâncime12 1 / 4 "
Gradul pliat105 grade
Înălţime1 1 / 4 "
IncludeAcceptă cilindri cu diametru de până la 9"; pliabil la 105 grade.
Lungime12 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.9"
Unități de măsurareFIECARE
Ziua OperațieiManual
Metoda de operareManual
Sursa de putereManual
Lăţime20 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.186
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)51.75
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeIncludeArticolLungimeMax. Diametrul cilindrului.LăţimePreț
VESTIL CYL-M-7 Ridicator manual de cilindru, 7 inch dia. | AG7PUC CYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Acceptă cilindri cu diametru de până la 7"; pliabil la 105 grade.Ridicare manuală a cilindrului10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "€316.96
VESTIL CYL-M-10 Cilindru de ridicare manual, 10 inch Dia. | CE3BVL CYL-M-1013.25 "1.25 "-Ridicator de tobe13.25 "10 "21.25 "€279.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-M-9 Ridicator manual de cilindru, 9 inch dia.
€367.05 /unitate