Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CYL-M-7 Ridicator manual de cilindru, 7 inch dia.

În stoc
Post: AG7PUC Model: CYL-M-7
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
€316.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare manuală a cilindrului
Capacitate200 lbs.
CuloriGalben
Adâncime10 1 / 2 "
Gradul pliat105 grade
Înălţime1 1 / 4 "
IncludeAcceptă cilindri cu diametru de până la 7"; pliabil la 105 grade.
Lungime10 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.7"
Unități de măsurareFIECARE
Ziua OperațieiManual
Metoda de operareManual
Sursa de putereManual
Lăţime20 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)51.75
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeIncludeArticolLungimeMax. Diametrul cilindrului.LăţimePreț
VESTIL CYL-M-9 Ridicator manual de cilindru, 9 inch dia. | AG7PUD CYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "Acceptă cilindri cu diametru de până la 9"; pliabil la 105 grade.Ridicare manuală a cilindrului12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "€367.05
VESTIL CYL-M-10 Cilindru de ridicare manual, 10 inch Dia. | CE3BVL CYL-M-1013.25 "1.25 "-Ridicator de tobe13.25 "10 "21.25 "€279.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-M-7 Ridicator manual de cilindru, 7 inch dia.
€316.96 /unitate