VESTIL CYL-M-10 Cilindru de ridicare manual, 10 inch dia.

Element: CE3BVL Model: CYL-M-10
€337.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Capacitate200 lbs.
CuloriGalben
Cilindru Dia.Până la 10" Dia.
Adâncime13.25 "
Unghi de pliere105 grade
Înălţime1.25 "
Lungime13.25 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.10 "
Ziua OperațieiManual
Dimensiune ambalaj1
Sursa de putereManual
Lăţime21.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeIncludeArticolLungimeMax. Diametrul cilindrului.LăţimePreț
VESTIL CYL-M-7 Ridicator manual de cilindru, 7 inch dia. | AG7PUC CYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Acceptă cilindri cu diametru de până la 7"; pliabil la 105 grade.Ridicare manuală a cilindrului10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "€316.96
VESTIL CYL-M-9 Ridicator manual de cilindru, 9 inch dia. | AG7PUD CYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "Acceptă cilindri cu diametru de până la 9"; pliabil la 105 grade.Ridicare manuală a cilindrului12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "€367.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-M-10 Cilindru de ridicare manual, 10 inch dia.
€337.60 /unitate