VESTIL DCC-2896-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 99 inch x 31.5 inch

Articol: AG7QJD Model: DCC-2896-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,874.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu suport pentru bare și țevi
Capacitate10,000 lbs.
Caster Dia.8"
Lățimea rotorului3"
CuloriAlbastru
Lungimea leagănului84 "
Lățimea leagănului27 "
Dia roata fata.8"
Material roata fatafenolic
Înălţime32.38 "
Lungime99.06 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti4
Numărul de role4
Numărul de roți4
Dia roata spate.8"
Materialul roții din spateOţel
Capacitate uniformă10000 lbs.
Capacitate de greutate10000 lbs.
Diametrul roților8"
Materialul roțiiOțel, fenolic
Tip roatăRigid, pivotant
Lățimea roții3"
Lăţime31.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 247.5
Înălțimea navei (cm)82.23
Lungimea navei (cm)251.62
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriLungimea leagănuluiMaterialul roții din spateTip roatăLățimea roțiiLăţimeLățimea leagănuluiPreț
VESTIL DCC-17 Carucior cu suport pentru sarcini grele, 600 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 20 inch | AG7QHZ DCC 17AluminiuSilver3.88 "CauciucPivotant1 1 / 4 "20 "-€867.58
VESTIL DCC-28120-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, 123 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJA DCC-28120-10OţelAlbastru105 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,634.51
RFQ
VESTIL DCC-2860-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, 63 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJB DCC-2860-10OţelAlbastru51 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,350.91
VESTIL DCC-2860-4 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, 60 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJC DCC-2860-4OţelAlbastru51 "Nylon umplut cu sticlă(2) Rigid, (2) Pivotant2"31.5 "27 "€1,770.54
VESTIL DCC-2896-4 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, 96 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJE DCC-2896-4OţelAlbastru84 "Nylon umplut cu sticlă(2) Rigid, (2) Pivotant2"31.5 "27 "€1,736.72
RFQ
VESTIL DCC-80 Carucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, 29 inch x 29 inch Dimensiune | AG7QJF DCC 80OţelAlbastru30 "Nylon umplut cu sticlă-2"30.38 "27.5 "€923.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCC-2896-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 99 inch x 31.5 inch
€2,874.05 /unitate