VESTIL DCC-17 Carucior cu suport pentru sarcini grele, 600 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 20 inch

În stoc
Articol: AG7QHZ Model: DCC-17

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€867.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu suport pentru bare și țevi
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
Lungimea leagănului3.88 "
Lățimea leagănului20 "
Dia roata fata.3"
Material roata fataCauciuc
Înălţime9.19 "
Lungime20 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti4
Numărul de roți4
Dia roata spate.3"
Materialul roții din spateCauciuc
Capacitate uniformă600 lbs.
Capacitate de greutate600 lbs.
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc dur
Tip roatăPivotant
Lățimea roții1 1 / 4 "
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)23.34
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriLungimea leagănuluiMaterialul roții din spateTip roatăLățimea roțiiLăţimeLățimea leagănuluiPreț
VESTIL DCC-28120-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, 123 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJA DCC-28120-10OţelAlbastru105 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,634.51
RFQ
VESTIL DCC-2860-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, 63 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJB DCC-2860-10OţelAlbastru51 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,350.91
VESTIL DCC-2860-4 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, 60 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJC DCC-2860-4OţelAlbastru51 "Nylon umplut cu sticlă(2) Rigid, (2) Pivotant2"31.5 "27 "€1,770.54
VESTIL DCC-2896-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, 99 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJD DCC-2896-10OţelAlbastru84 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,375.25
RFQ
VESTIL DCC-2896-4 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, 96 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJE DCC-2896-4OţelAlbastru84 "Nylon umplut cu sticlă(2) Rigid, (2) Pivotant2"31.5 "27 "€1,736.72
RFQ
VESTIL DCC-80 Carucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, 29 inch x 29 inch Dimensiune | AG7QJF DCC 80OţelAlbastru30 "Nylon umplut cu sticlă-2"30.38 "27.5 "€923.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCC-17 Carucior cu suport pentru sarcini grele, 600 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 20 inch
€867.58 /unitate