VESTIL DCC-2860-4 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 31.5 inch

În stoc
Articol: AG7QJC Model: DCC-2860-4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,770.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu suport pentru bare și țevi
Capacitate4,000 lbs.
Caster Dia.8"
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lungimea leagănului51 "
Lățimea leagănului27 "
Dia roata fata.8"
Material roata fataNylon umplut cu sticlă
Înălţime30 "
Lungime60.31 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti4
Numărul de role4
Numărul de roți4
Dia roata spate.8"
Materialul roții din spateNylon umplut cu sticlă
Capacitate uniformă4000 lbs.
Capacitate de greutate4000 lbs.
Diametrul roților8"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Tip roată(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții2"
Lăţime31.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.5
Înălțimea navei (cm)76.04
Lungimea navei (cm)153.19
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriLungimea leagănuluiMaterialul roții din spateTip roatăLățimea roțiiLăţimeLățimea leagănuluiPreț
VESTIL DCC-17 Carucior cu suport pentru sarcini grele, 600 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 20 inch | AG7QHZ DCC 17AluminiuSilver3.88 "CauciucPivotant1 1 / 4 "20 "-€867.58
VESTIL DCC-28120-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, 123 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJA DCC-28120-10OţelAlbastru105 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,634.51
RFQ
VESTIL DCC-2860-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, 63 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJB DCC-2860-10OţelAlbastru51 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,350.91
VESTIL DCC-2896-10 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 10000 lb. Capacitate, 99 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJD DCC-2896-10OţelAlbastru84 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,375.25
RFQ
VESTIL DCC-2896-4 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, 96 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7QJE DCC-2896-4OţelAlbastru84 "Nylon umplut cu sticlă(2) Rigid, (2) Pivotant2"31.5 "27 "€1,736.72
RFQ
VESTIL DCC-80 Carucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, 29 inch x 29 inch Dimensiune | AG7QJF DCC 80OţelAlbastru30 "Nylon umplut cu sticlă-2"30.38 "27.5 "€923.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCC-2860-4 Cărucior cu suport pentru sarcini grele, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 31.5 inch
€1,770.54 /unitate