VESTIL DD-9-NS Dispozitiv manual de captare a tamburului cu lamă, fără scântei

Articol: AG7QKV Model: DD-9-NS

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
CuloriBronz
Adâncime21 "
mâner Lungime15 "
Înălţime4"
Lungime21 "
MaterialBronz
Unități de măsurareFIECARE
Deschide capacitatea tobelor30, 55 gal.
Sursa de putereManual
Lame înlocuibileDa
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorimâner LungimeÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL DD-10 Dispozitiv manual de captare a tamburului cu lamă, standard | AG7QKT DD-10Albastru12 "5.25 "21 "Oţel6.5 "€240.68
Cutter VESTIL DD-9 din oțel, mâner de 15 inchi, lamă teșită | AG7QKU 38UJ21 DD-9Albastru15 "5.5 "4.5 "Oţel18 "€136.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DD-9-NS Dispozitiv manual de captare a tamburului cu lamă, fără scântei