VESTIL DRP-V-6624 Raft pentru calame, partea superioară ventilată, dimensiune 66 x 24 inch | AG7QWA

VESTIL DRP-V-6624 Raft pentru calame, partea superioară ventilată, dimensiune 66 x 24 inch

În stoc
Articol: AG7QWA Model: DRP-V-6624

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€278.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack Dunnage
Capacitate1000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime24 "
Materiale cadruHDPE
Înălţime12 "
Hardware de instalare inclusDa
Lungime66 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialHDPE
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri1
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală12 "
Lățimea totală66 "
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403708031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
VESTIL DRP-S-3624 Raft pentru calame, partea superioară solidă, dimensiune 36 x 24 inch | AG7QVP DRP-S-362424 "700 lbs.36 "€193.78
VESTIL DRP-S-3636 Raft pentru calame, partea superioară solidă, dimensiune 36 x 36 inch | AG7QVQ DRP-S-363636 "1000 lbs.36 "€259.79
VESTIL DRP-S-4824 Raft pentru calame, partea superioară solidă, dimensiune 48 x 24 inch | AG7QVR DRP-S-482424 "900 lbs.48 "€297.83
VESTIL DRP-S-6624 Raft pentru calame, partea superioară solidă, dimensiune 66 x 24 inch | AG7QVT DRP-S-662424 "1400 lbs.66 "€315.08
VESTIL DRP-S-6636 Raft pentru calame, partea superioară solidă, dimensiune 66 x 36 inch | AG7QVU DRP-S-663636 "1900 lbs.66 "€451.97
VESTIL DRP-S-9624 Raft pentru calame, partea superioară solidă, dimensiune 96 x 24 inch | AG7QVV DRP-S-962424 "1800 lbs.96 "€405.24
VESTIL DRP-S-9636 Raft pentru calame, partea superioară solidă, dimensiune 96 x 36 inch | AG7QVW DRP-S-963636 "2700 lbs.96 "€607.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRP-V-6624 Raft pentru calame, partea superioară ventilată, dimensiune 66 x 24 inch
€278.84 /unitate