VESTIL DSJ-300 Lifter cu suport echilibrat cu aer, montare pe podea, dimensiune de 57.5 ​​inchi

Articol: AG7QYM Model: DSJ-300
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€17,056.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Presiunea aerului100 psi
Lungimea bazei20 "
Lățimea bazei20 "
Capacitate250 lbs.
CuloriGalben
Adâncime95 "
Înălţime117 "
Lungime95 "
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului92 "
Unități de măsurareFIECARE
Locație de montarePodea
Dimensiunea duzei1 / 4 "
Presiunea aerului recomandată100 psi
Rotație360 grade
Lungimea cursului57 "
Lăţime84.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 291.15
Înălțimea navei (cm)297.18
Lungimea navei (cm)241.3
Lățimea navei (cm)215.27
Codul HS8428900290
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea bazeiLățimea bazeiAdâncimeÎnălţimeMax. Lungimea brațuluiLocație de montareDimensiunea duzeiPreț
VESTIL DSJ-300-C Lifter cu aer echilibrat, montare pe tavan, dimensiune de 57.5 ​​inchi | AG7QYN DSJ-300-C-----93 "---
RFQ
VESTIL DSJ-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 57.5 ​​inchi | AG7QYP DSJ-300-P111.69 "42.25 "39.38 "41.25 "127.25 "93 "Portabil3 / 8 "€18,601.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSJ-300 Lifter cu suport echilibrat cu aer, montare pe podea, dimensiune de 57.5 ​​inchi
€17,056.31 /unitate