VESTIL DSJ-300-C Lifter cu aer echilibrat, montare pe tavan, dimensiune de 57.5 ​​inchi | AG7QYN

VESTIL DSJ-300-C Lifter cu aer echilibrat, montare pe tavan, dimensiune de 57.5 ​​inchi

Element: AG7QYN Model: DSJ-300-C

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Presiunea aerului100 psi
Capacitate250 lbs.
CuloriGalben
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului93 "
Unități de măsurareFIECARE
Tip montareMontare pe tavan
Cursa pistonului57 1 / 2 "
Rotație360 grade
Cursă57 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 211.95
Codul HS8428900290
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea bazeiLățimea bazeiAdâncimeÎnălţimeMax. Lungimea brațuluiLocație de montareDimensiunea duzeiPreț
VESTIL DSJ-300 Lifter cu aer echilibrat, montare pe podea, dimensiune 57.5 ​​inchi | AG7QYM DSJ-30084.75 "20 "20 "95 "117 "92 "Podea1 / 4 "€14,096.12
RFQ
VESTIL DSJ-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 57.5 ​​inchi | AG7QYP DSJ-300-P111.69 "42.25 "39.38 "41.25 "127.25 "93 "Portabil3 / 8 "€18,601.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSJ-300-C Lifter cu aer echilibrat, montare pe tavan, dimensiune de 57.5 ​​inchi