VESTIL DSJ-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 57.5 ​​inchi | AG7QYP

VESTIL DSJ-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 57.5 ​​inchi

În stoc
Articol: AG7QYP Model: DSJ-300-P

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,601.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Presiunea aerului100 psi
Lungimea bazei42.25 "
Lățimea bazei39.38 "
Capacitate250 lbs.
CuloriGalben
Adâncime41.25 "
Înălţime127.25 "
IncludeInstalare Hardware
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului93 "
Unități de măsurareFIECARE
Locație de montarePortabil
Dimensiunea duzei3 / 8 "
Numărul de role4
Presiunea aerului recomandată100 psi
Rotație360 grade
Lungimea cursului57 1 / 2 "
Lăţime111.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 436.5
Codul HS8428900290
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea bazeiLățimea bazeiAdâncimeÎnălţimeMax. Lungimea brațuluiLocație de montareDimensiunea duzeiPreț
VESTIL DSJ-300 Lifter cu aer echilibrat, montare pe podea, dimensiune 57.5 ​​inchi | AG7QYM DSJ-30084.75 "20 "20 "95 "117 "92 "Podea1 / 4 "€14,096.12
RFQ
VESTIL DSJ-300-C Lifter cu aer echilibrat, montare pe tavan, dimensiune de 57.5 ​​inchi | AG7QYN DSJ-300-C-----93 "---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSJ-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 57.5 ​​inchi
€18,601.60 /unitate