VESTIL Palan electric cu lanț ECH-10-3PH, trifazic, 3 lb., galben, oțel, 1000 V

Articol: AG7RCH Model: ECH-10-3PH
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,820.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Capacitate1000 lbs.
CuloriGalben
Se potrivește cu flanșă WPână la 8/9 "
Se potrivește cu lățimea flanșei grinziiPână la 8/9"
Camera de cap14 "
Înălțime14 "
Dimensiunea spațiului pentru cap14 "
Înălţime86 2 / 5 "
De mare viteză15 fpm
HP2 1/2 CP
Lungime13 "
Ridicați înălțimea10 ft.
Viteza de ridicare15 FPM
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Fază3
Lift standard10 ft.
Voltaj460V
Lăţime21 1 / 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)219.46
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)53.59
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRidicați înălțimeaCamera de capLungimeLăţimeÎnălţimePreț
Palan electric cu lanț VESTIL ECH-03, monofazat, 1 lb., galben, oțel, 300 V | AG115RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
Palan electric cu lanț VESTIL ECH-06, monofazat, 1 lb., galben, oțel, 600 V | AG115RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
Palan electric cu lanț VESTIL ECH-100-3PH, trifazic, 3 lb., galben, oțel, 10000 V | AG460RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "€32,877.18
Palan electric cu lanț VESTIL ECH-10-1PH, monofazat, 1 lb., galben, oțel, 1000 V | AG115RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "€7,793.21
RFQ
Palan electric cu lanț VESTIL ECH-20-1PH, monofazat, 1 lb., galben, oțel, 2000V | AG115RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€10,227.36
RFQ
Palan electric cu lanț VESTIL ECH-20-3PH, trifazic, 3 lb., galben, oțel, 2000 V | AG460RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "€7,930.65
RFQ
Palan electric cu lanț VESTIL ECH-40-1PH, monofazat, 1 lb., galben, oțel, 4000V | AG115RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€9,936.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan electric cu lanț ECH-10-3PH, trifazic, 3 lb., galben, oțel, 1000 V
€8,820.04 /unitate