Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL ECH-CC Palan electric cu lanț Container cu lanț | AG7RCT

VESTIL ECH-CC Palan electric cu lanț Container cu lanț

În stoc
Post: AG7RCT Model: ECH-CC

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu lanț
CuloriNegru
Înălţime3.38 "
Lungime0.13 "
MaterialVinil, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Folosit pentruAplicații industriale pentru rezultate optime
Lăţime3.38 "
Functioneaza cuECH-03, ECH-06

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)0.32
Lățimea navei (cm)8.57
Codul HS7326908588
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL ECH-CC-6-K Palan electric cu lanț Container pentru sac | AG7RCU ECH-CC-6-K26 "8"8"€805.36
VESTIL ECH-CC-810-K Container electric cu lanț din pânză, dimensiunea de 27 inchi | AG7RCV ECH-CC-810-K26.81 "8.31 "8.31 "€805.36
VESTIL ECH-CC-K Container electric cu lanț din pânză, dimensiunea 21 inch | AG7RCW ECH-CC-K21 "8.25 "5.69 "€665.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ECH-CC Palan electric cu lanț Container cu lanț
€7.62 /unitate