Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL ECH-CC-K Container electric cu lanț din pânză, dimensiunea 21 inch | AG7RCW

VESTIL ECH-CC-K Container electric cu lanț din pânză, dimensiunea de 21 inch

În stoc
Articol: AG7RCW Model: ECH-CC-K

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€665.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu lanț
Capacitate1000 până la 4000 lbs.
CuloriNegru
Înălţime21 "
Lungime8.25 "
MaterialVinil, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Folosit pentruAplicații industriale pentru rezultate optime
Lăţime5.69 "
Functioneaza cuECH-10-1PH, ECH-20-1PH, ECH-40-1PH, ECH-10-3PH, ECH-20-3PH, ECH-40-3PH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)14.45
Codul HS7326908588
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL ECH-CC Palan electric cu lanț Container cu lanț | AG7RCT ECH-CC3.38 "0.13 "3.38 "€7.62
VESTIL ECH-CC-6-K Palan electric cu lanț Container pentru sac | AG7RCU ECH-CC-6-K26 "8"8"€805.36
VESTIL ECH-CC-810-K Container electric cu lanț din pânză, dimensiunea de 27 inchi | AG7RCV ECH-CC-810-K26.81 "8.31 "8.31 "€805.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ECH-CC-K Container electric cu lanț din pânză, dimensiunea de 21 inch
€665.21 /unitate