VESTIL ETS-1120-24 Masă cu arc autoelevatoare, 1120 lb. Capacitate, 24 x 24 inch Dimensiune | AG7RRJ

VESTIL ETS-1120-24 Masă cu arc cu ridicare automată, 1120 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 24 inch

În stoc
Post: AG7RRJ Model: ETS-1120-24

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,218.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa auto-ridicatoare
Capacitate1120 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului4 "x 2"
CuloriAlbastru
Înălțimea mânerului44 1 / 2 "
Înălţime51.5 "
Lungime37.44 "
Înălțime coborâtă15 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Lungimea platformei24 "
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată38 "
Lăţime24.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.4
Înălțimea navei (cm)130.49
Lungimea navei (cm)93.82
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIncludeCapacitateMaterial de rotireLungimeMax. Înălțimea platformeiMin. Înălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL ETS-230 Masă cu arc autoelevatoare, 230 lb. Capacitate, 20 x 20 inch Dimensiune | AG7RRK ETS-230Include (2) rotile rigide de 1 1/4 inchi late, (2) roti pivotante cu frane de 1 1/4 inchi latime si (1) maner cu inaltime de 37 3/4 inchi.230 lbs.Poly pe Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,075.46
VESTIL ETS-460 Masă cu arc autoelevatoare, 460 lb. Capacitate, 20 x 20 inch Dimensiune | AG7RRL ETS-460Include (2) rotile rigide de 1 1/4 inchi late, (2) roti pivotante cu frane de 1 1/4 inchi latime si (1) maner cu inaltime de 37 3/4 inchi.460 lbs.Poly pe Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,336.93
VESTIL ETS-840-30 Masă cu arc autoelevatoare, 840 lb. Capacitate, 30 x 30 inch Dimensiune | AG7RRM ETS-840-30Include (2) roți rigide de 2" lățime, (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime și (1) mâner de 44 1/2" înălțime840 lbs.Matriță pe cauciuc43.31 "38 "15 "30 "30 "€3,735.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ETS-1120-24 Masă cu arc cu ridicare automată, 1120 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 24 inch
€3,218.89 /unitate