VESTIL ETS-840-30 Masă cu arc autoelevatoare, 840 lb. Capacitate, 30 x 30 inch Dimensiune | AG7RRM

VESTIL ETS-840-30 Masă cu arc cu ridicare automată, 840 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 30 inch

În stoc
Articol: AG7RRM Model: ETS-840-30

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,735.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa auto-ridicatoare
Capacitate840 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleMatriță pe cauciuc
Înălțimea mânerului44 1 / 2 "
Înălţime51.5 "
IncludeInclude (2) roți rigide de 2" lățime, (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime și (1) mâner de 44 1/2" înălțime
Lungime43.31 "
Înălțime coborâtă15 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei38 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei15 "
Numărul lui Caster4
Lungimea platformei30 "
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată38 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spateMatriță pe cauciuc
Lăţime30.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 201.6
Înălțimea navei (cm)130.49
Lungimea navei (cm)109.06
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIncludeCapacitateMaterial de rotireLungimeMax. Înălțimea platformeiMin. Înălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL ETS-1120-24 Masă cu arc autoelevatoare, 1120 lb. Capacitate, 24 x 24 inch Dimensiune | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Matriță pe cauciuc37.44 "--24 "24 "€3,218.89
VESTIL ETS-230 Masă cu arc autoelevatoare, 230 lb. Capacitate, 20 x 20 inch Dimensiune | AG7RRK ETS-230Include (2) rotile rigide de 1 1/4 inchi late, (2) roti pivotante cu frane de 1 1/4 inchi latime si (1) maner cu inaltime de 37 3/4 inchi.230 lbs.Poly pe Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,075.46
VESTIL ETS-460 Masă cu arc autoelevatoare, 460 lb. Capacitate, 20 x 20 inch Dimensiune | AG7RRL ETS-460Include (2) rotile rigide de 1 1/4 inchi late, (2) roti pivotante cu frane de 1 1/4 inchi latime si (1) maner cu inaltime de 37 3/4 inchi.460 lbs.Poly pe Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,336.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ETS-840-30 Masă cu arc cu ridicare automată, 840 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 30 inch
€3,735.14 /unitate