VESTIL ETS-460 Masă cu arc autoelevatoare, 460 lb. Capacitate, 20 x 20 inch Dimensiune | AG7RRL

VESTIL ETS-460 Masă cu arc autoelevatoare, 460 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 20 inch

În stoc
Element: AG7RRL Model: ETS-460

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,336.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa auto-ridicatoare
Capacitate460 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălțimea mânerului37 3 / 4 "
Înălţime37.75 "
IncludeInclude (2) rotile rigide de 1 1/4 inchi late, (2) roti pivotante cu frane de 1 1/4 inchi latime si (1) maner cu inaltime de 37 3/4 inchi.
Lungime32.38 "
Înălțime coborâtă11 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei33 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei11 "
Numărul lui Caster4
Lungimea platformei20 "
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată33 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.8
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)53.66
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIncludeCapacitateMaterial de rotireLungimeMax. Înălțimea platformeiMin. Înălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL ETS-1120-24 Masă cu arc autoelevatoare, 1120 lb. Capacitate, 24 x 24 inch Dimensiune | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Matriță pe cauciuc37.44 "--24 "24 "€3,218.89
VESTIL ETS-230 Masă cu arc autoelevatoare, 230 lb. Capacitate, 20 x 20 inch Dimensiune | AG7RRK ETS-230Include (2) rotile rigide de 1 1/4 inchi late, (2) roti pivotante cu frane de 1 1/4 inchi latime si (1) maner cu inaltime de 37 3/4 inchi.230 lbs.Poly pe Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,075.46
VESTIL ETS-840-30 Masă cu arc autoelevatoare, 840 lb. Capacitate, 30 x 30 inch Dimensiune | AG7RRM ETS-840-30Include (2) roți rigide de 2" lățime, (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime și (1) mâner de 44 1/2" înălțime840 lbs.Matriță pe cauciuc43.31 "38 "15 "30 "30 "€3,735.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ETS-460 Masă cu arc autoelevatoare, 460 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 20 inch
€2,336.93 /unitate