VESTIL FBSL-12 Scară din fibră de sticlă, 12 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu

Element: AG7RUP Model: FBSL-12
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,048.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de întreținere a solului
Lățimea bazei33.84 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime6"
Înălţime144 "
Lungime6"
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași12
Adâncime deschisă76 1 / 8 "
Adâncimea totală6"
Inălțime totală144 "
Lățimea totală33.84 "
Adâncimea pasului3"
Cel mai lat pas32 "
Lăţime31.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)365.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)80.17
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRăspândirea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiAdâncime deschisăCel mai lat pasPreț
VESTIL FBSL-10 Scară din fibră de sticlă, 10 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
RFQ
VESTIL FBSL-4 Scară din fibră de sticlă, 4 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUQ FBSL-429 "19.92 "48 "4 ft.428 15 / 16 "20 "€349.87
Scară din fibră de sticlă VESTIL FBSL-6, 6 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUT FBSL-641.25 "23.4 "72 "6 ft.640 7 / 8 "23 "€372.08
RFQ
Scară din fibră de sticlă VESTIL FBSL-8, 8 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUV FBSL-853.6 "26.84 "96 "8 ft.852 3 / 4 "26 "€489.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBSL-12 Scară din fibră de sticlă, 12 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu
€1,048.14 /unitate