VESTIL FBSL-4 Scară din fibră de sticlă, 4 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu

În stoc
Element: AG7RUQ Model: FBSL-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de întreținere a solului
Răspândirea bazei29 "
Lățimea bazei19.92 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime6"
Distanța dintre trepte10 "
Culoarea cadruluiPortocaliu
Înălţime48 "
Lungimea scarii4 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăPas
Lungime6"
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași4
Adâncime deschisă28 15 / 16 "
Adâncimea totală6"
Inălțime totală48 "
Lățimea totală19.92 "
EvaluareTip AI
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului3"
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorPlastic
TipPliabil
Cel mai lat pas20 "
Lăţime19.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRăspândirea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiAdâncime deschisăCel mai lat pasPreț
VESTIL FBSL-10 Scară din fibră de sticlă, 10 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
RFQ
VESTIL FBSL-12 Scară din fibră de sticlă, 12 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUP FBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "€866.23
RFQ
Scară din fibră de sticlă VESTIL FBSL-6, 6 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUT FBSL-641.25 "23.4 "72 "6 ft.640 7 / 8 "23 "€372.08
RFQ
Scară din fibră de sticlă VESTIL FBSL-8, 8 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUV FBSL-853.6 "26.84 "96 "8 ft.852 3 / 4 "26 "€489.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBSL-4 Scară din fibră de sticlă, 4 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu
€349.87 /unitate