VESTIL FBSL-8 Scară din fibră de sticlă, 8 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu

Element: AG7RUV Model: FBSL-8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€592.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de întreținere a solului
Răspândirea bazei53.6 "
Lățimea bazei26.84 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime6"
Distanța dintre trepte10 "
Culoarea cadruluiPortocaliu
Înălţime96 "
Lungimea scarii8 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăPas
Lungime6"
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași8
Adâncime deschisă52 3 / 4 "
Adâncimea totală6"
Inălțime totală96 "
Lățimea totală26.84 "
EvaluareTip AI
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului3"
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorPlastic
TipPliabil
Cel mai lat pas26 "
Lăţime25.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)243.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)64.93
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRăspândirea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiAdâncime deschisăCel mai lat pasPreț
VESTIL FBSL-10 Scară din fibră de sticlă, 10 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
RFQ
VESTIL FBSL-12 Scară din fibră de sticlă, 12 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUP FBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "€866.23
RFQ
VESTIL FBSL-4 Scară din fibră de sticlă, 4 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUQ FBSL-429 "19.92 "48 "4 ft.428 15 / 16 "20 "€349.87
Scară din fibră de sticlă VESTIL FBSL-6, 6 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUT FBSL-641.25 "23.4 "72 "6 ft.640 7 / 8 "23 "€372.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBSL-8 Scară din fibră de sticlă, 8 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu
€592.33 /unitate