VESTIL FBSL-6 Scară din fibră de sticlă, 6 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu

Element: AG7RUT Model: FBSL-6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€450.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de întreținere a solului
Răspândirea bazei41.25 "
Lățimea bazei23.4 "
Capacitate300 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime6"
Distanța dintre trepte10 "
Culoarea cadruluiPortocaliu
Înălţime72 "
Lungimea scarii6 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăPas
Lungime6"
MaterialDin fibra de sticla
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași6
Adâncime deschisă40 7 / 8 "
Adâncimea totală6"
Inălțime totală72 "
Lățimea totală23.4 "
EvaluareTip AI
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului3"
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorPlastic
TipPliabil
Cel mai lat pas23 "
Lăţime22.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)57.31
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRăspândirea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiAdâncime deschisăCel mai lat pasPreț
VESTIL FBSL-10 Scară din fibră de sticlă, 10 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
RFQ
VESTIL FBSL-12 Scară din fibră de sticlă, 12 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUP FBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "€866.23
RFQ
VESTIL FBSL-4 Scară din fibră de sticlă, 4 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUQ FBSL-429 "19.92 "48 "4 ft.428 15 / 16 "20 "€349.87
Scară din fibră de sticlă VESTIL FBSL-8, 8 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu | AG7RUV FBSL-853.6 "26.84 "96 "8 ft.852 3 / 4 "26 "€489.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FBSL-6 Scară din fibră de sticlă, 6 trepte, 300 lb. Capacitate, portocaliu
€450.22 /unitate