VESTIL FCASE-72 Carcasă de depozitare din fibră de sticlă, 20 inch lungime x 72 inch lățime x 18 inch înălțime | AG7RVN 39UV97

VESTIL FCASE-72 Carcasă de depozitare din fibră de sticlă, 20 inch lungime x 72 inch lățime x 18 inch înălțime

Articol: AG7RVN Model: FCASE-72Crucea Ref: 39UV97
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,122.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTronc de stocare
Înălţime18 "
Înălțimea interioară14.5 "
Lungime interioară16 "
Lățimea interioară67.5 "
Lungime20 "
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
VESTIL FCASE-48 Carcasă de depozitare din fibră de sticlă, 20 inch lungime x 48 inch lățime x 18 inch înălțime | AG7RVL 39UW08 FASE-4848 "€1,865.72
VESTIL FCASE-60 Carcasă de depozitare din fibră de sticlă, 20 inch lungime x 60 inch lățime x 18 inch înălțime | AG7RVM 39UW05 FASE-6060 "€1,950.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FCASE-72 Carcasă de depozitare din fibră de sticlă, 20 inch lungime x 72 inch lățime x 18 inch înălțime
€2,122.29 /unitate