Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FSP-36-Y-PS Stalp de semnalizare permanent cu bază, 36 inch x 2 inch, galben | AG7TGW

VESTIL FSP-36-Y-PS Stâlp de semnalizare permanent cu bază, dimensiune 36 inch x 2 inch, galben

În stoc
Articol: AG7TGW Model: FSP-36-Y-PS
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
€84.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemn și bază
Tipul atașamentuluiBaza are (4) găuri de montare
Lungimea bazei3"
Material de bazaABS
Lățimea bazei3"
baterii incluseNu
CuloriGalben
Diametru2"
Înălţime36 "
MaterialPolipropilenă
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală3"
Inălțime totală36 "
Lățimea totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Codul HS3926900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
VESTIL FSP-24-Y-PS Stalp de semnalizare permanent cu bază, dimensiune 24 inch x 2 inch, galben | AG7TGP FSP-24-Y-PS2.25 "2.25 "24 "2.25 "2.25 "€74.40
VESTIL FSP-48-Y-PS Stalp de semnalizare permanent cu bază, dimensiune 48 inch x 2 inch, galben | AG7THC FSP-48-Y-PS2.25 "2.25 "48 "2.25 "2.25 "€89.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FSP-36-Y-PS Stâlp de semnalizare permanent cu bază, dimensiune 36 inch x 2 inch, galben
€84.87 /unitate