Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FSP-48-Y-PS Stalp de semnalizare permanent cu bază, dimensiune 48 inch x 2 inch, galben | AG7THC

VESTIL FSP-48-Y-PS Stâlp de semnalizare permanent cu bază, dimensiune 48 inch x 2 inch, galben

În stoc
Articol: AG7THC Model: FSP-48-Y-PS
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
€89.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemn și bază
Tipul atașamentuluiBaza are (4) găuri de montare
Lungimea bazei2.25 "
Material de bazaABS
Lățimea bazei2.25 "
baterii incluseNu
CuloriGalben
Diametru2"
Înălţime48 "
MaterialPolipropilenă
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală2.25 "
Inălțime totală48 "
Lățimea totală2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Codul HS3926900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
VESTIL FSP-24-Y-PS Stalp de semnalizare permanent cu bază, dimensiune 24 inch x 2 inch, galben | AG7TGP FSP-24-Y-PS2.25 "2.25 "24 "2.25 "2.25 "€74.40
VESTIL FSP-36-Y-PS Stalp de semnalizare permanent cu bază, 36 inch x 2 inch, galben | AG7TGW FSP-36-Y-PS3"3"36 "3"3"€84.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FSP-48-Y-PS Stâlp de semnalizare permanent cu bază, dimensiune 48 inch x 2 inch, galben
€89.88 /unitate