VESTIL Sistem de șină de protecție GR-H2R-DI-10-HDG, șină de înclinare, dimensiune de 113 inchi

Element: CE3DQZ Model: GR-H2R-DI-10-HDG
€718.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de gardă
CuloriNegru, gri
Rezistența la impact4000 lbs. @ 4 mph
Include(3) Suporturi și hardware
MaterialOţel
Numărul de stâlpi de montaj3
Adâncimea totală122.75 "
Inălțime totală12.81 "
Lungime totală122.75 "
Lățimea totală5.5 "
Tip șinăSină de fixare cu console și feronerie
Tip de control al traficuluiGardă

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriIncludeNumărul de stâlpi de montajLungime totalăPreț
Sistem de bară de protecție VESTIL GR-H2R-DI-10-YL, galben, dimensiune 113 inch | CE3DRA GR-H2R-DI-10-YLGalben închis(3) Suporturi și hardware3122.75 "€687.47
VESTIL GR-H2R-DI-11-HDG Sistem de șină de protecție, șină de cădere, dimensiune 135 inch | CE3DRB GR-H2R-DI-11-HDGNegru, gri(3) Suporturi și hardware3134.75 "€661.46
RFQ
Sistem de bară de protecție VESTIL GR-H2R-DI-11-YL, galben, dimensiune 135 inch | CE3DRC GR-H2R-DI-11-YLGalben închis(3) Suporturi și hardware3134.75 "€688.67
RFQ
Sistem de șină de protecție VESTIL GR-H2R-DI-12-HDG, șină de cădere, dimensiune 147 inchi | CE3DRD GR-H2R-DI-12-HDGNegru, gri(3) Suporturi și hardware3146.75 "€694.28
RFQ
Sistem de bară de protecție VESTIL GR-H2R-DI-12-YL, galben, dimensiune 147 inch | CE3DRE GR-H2R-DI-12-YLGalben închis(3) Suporturi și hardware3146.75 "€720.05
RFQ
Sistem de bară de protecție VESTIL GR-H2R-DI-3-HDG, șină de înclinare, dimensiune 39 inch | CE3DRF GR-H2R-DI-3-HDGNegru, gri(2) Suporturi și hardware238.75 "€293.48
RFQ
Sistem de bară de protecție VESTIL GR-H2R-DI-3-YL, galben, dimensiune 39 inch | CE3DRG GR-H2R-DI-3-YLGalben închis(2) Suporturi și hardware238.75 "€320.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Sistem de șină de protecție GR-H2R-DI-10-HDG, șină de înclinare, dimensiune de 113 inchi
€718.75 /unitate