VESTIL Măturător magnetic HFMS-36, suspendat cu furcă, lățime de 36 inchi, 45 lb., argintiu, oțel

În stoc
Post: AG7UDJ Model: HFMS-36

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€432.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungimea plăcii de bază3"
Lățimea plăcii de bază36 "
Capacitate45 lbs.
CuloriSilver
Adâncime3"
Ochiul Dia.3 / 4 "
Centrul de buzunar al furcii21 1 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii1 1 / 4 "
Lățimea buzunarului furcii5"
Înălţime7"
Lungime3"
MaterialOţel
Max. Temp. de lucru175 de grade F
Număr de ochi2
Număr de ochiuri2
Procesul de eliminareEliberați maneta
Lățimea de măturare36 "
Tip maturăTip suspendat cu stivuitor
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Cum curățați o măturătoare magnetică?

A.

  • Când măturatorul magnetic este încărcat cu metal acumulat, ștergeți sau trageți acele metale până la capăt, astfel încât să poată fi îndepărtate cu ușurință.
  • Utilizați o mănușă, un prosop sau o cârpă de magazin pentru a realiza acest lucru.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea de măturareLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț
Măturător magnetic VESTIL HFMS-48, suspendat cu furcă, lățime de 48 inchi, 55 lb., argintiu, oțel | AG7UDK HFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Silver€505.86
Măturător magnetic VESTIL HFMS-60, suspendat cu furcă, lățime de 60 inchi, 65 lb., argintiu, oțel | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Silver€595.73
Măturător magnetic VESTIL HFMS-72, suspendat cu furcă, lățime de 72 inchi, 75 lb., argintiu, oțel | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Silver€568.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Măturător magnetic HFMS-36, suspendat cu furcă, lățime de 36 inchi, 45 lb., argintiu, oțel
€432.99 /unitate