VESTIL Măturător magnetic HFMS-48, suspendat cu furcă, lățime de 48 inchi, 55 lb., argintiu, oțel

În stoc
Element: AG7UDK Model: HFMS-48

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€505.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungimea plăcii de bază3"
Lățimea plăcii de bază48 "
Capacitate55 lbs.
CuloriSilver
Adâncime3"
Ochiul Dia.3 / 4 "
Centrul de buzunar al furcii23 "
Înălțimea buzunarului furcii1 1 / 4 "
Lățimea buzunarului furcii5"
Înălţime7"
Lungime3"
MaterialOţel
Max. Temp. de lucru175 de grade F
Număr de ochi2
Număr de ochiuri2
Procesul de eliminareEliberați maneta
Lățimea de măturare48 "
Tip maturăTip suspendat cu stivuitor
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA federal din SUA

Întrebări frecvente:

Î. Cum curățați o măturătoare magnetică?

A. Când măturatorul magnetic este încărcat cu metal acumulat, este destul de ușor să trageți sau să ștergeți metalul acumulat până la capăt, de unde poate fi îndepărtat cu ușurință. Pentru aceasta se poate folosi un prosop, o cârpă de magazin sau o mână înmănușată.

Î. Ce material este folosit pentru a construi matura magnetică suspendată a stivuitorului Vestil HFMS-48?

A. Această măturătoare magnetică este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea de măturareLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț
Măturător magnetic VESTIL HFMS-36, suspendat cu furcă, lățime de 36 inchi, 45 lb., argintiu, oțel | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Silver€432.99
Măturător magnetic VESTIL HFMS-60, suspendat cu furcă, lățime de 60 inchi, 65 lb., argintiu, oțel | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Silver€595.73
Măturător magnetic VESTIL HFMS-72, suspendat cu furcă, lățime de 72 inchi, 75 lb., argintiu, oțel | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Silver€568.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Măturător magnetic HFMS-48, suspendat cu furcă, lățime de 48 inchi, 55 lb., argintiu, oțel
€505.86 /unitate