VESTIL Măturător magnetic HFMS-72, suspendat cu furcă, lățime de 72 inchi, 75 lb., argintiu, oțel

Post: AG7UDM Model: HFMS-72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€687.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungimea plăcii de bază3"
Lățimea plăcii de bază72 "
Capacitate75 lbs.
CuloriSilver
Adâncime3"
Ochiul Dia.3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii1 1 / 4 "
Lățimea buzunarului furcii5"
Înălţime7"
Lungime3"
MaterialOţel
Max. Temp. de lucru175 de grade F
Număr de ochi2
Număr de ochiuri2
Procesul de eliminareEliberați maneta
Lățimea de măturare72 "
Tip maturăTip suspendat cu stivuitor
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Cum curățați o măturătoare magnetică?

A.

  • Când măturatorul magnetic este încărcat cu metal acumulat, ștergeți sau trageți acele metale până la capăt, astfel încât să poată fi îndepărtate cu ușurință.
  • Utilizați o mănușă, un prosop sau o cârpă de magazin pentru a realiza acest lucru.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea de măturareLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț
Măturător magnetic VESTIL HFMS-36, suspendat cu furcă, lățime de 36 inchi, 45 lb., argintiu, oțel | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Silver€432.99
Măturător magnetic VESTIL HFMS-48, suspendat cu furcă, lățime de 48 inchi, 55 lb., argintiu, oțel | AG7UDK HFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Silver€505.86
Măturător magnetic VESTIL HFMS-60, suspendat cu furcă, lățime de 60 inchi, 65 lb., argintiu, oțel | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Silver€595.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Măturător magnetic HFMS-72, suspendat cu furcă, lățime de 72 inchi, 75 lb., argintiu, oțel
€687.72 /unitate