VESTIL HST-40-ST Masă de ridicare electrică cu carusel manual, 2000 lb. Capacitate, albastru

Element: CE3EBP Model: HST-40-ST
€7,967.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru, galben
Centrul de buzunar al furcii25 3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii1 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii6 3 / 4 "
Materiale cadruOţel
Înălţime28 "
Lungime44 "
Viteza de ridicare0.1 sec./ft.
Înălțime coborâtă1 1 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime28 "
Max. Distanța de călătorie16.125 "
Min. Înălţime11.875 "
Numărul lui Caster2
Tipul operațieiPicior operat
Suprasarcină de protecțieNu
Fază1
Lungimea platformei43.63 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului43.63 "
PortabilDa
Sursa de putereCu cablu electric
Dia rotor spate.2.5 "
Material pentru rotile din spateNailon
Lungimea cablului de la distanță16 ft.
Voltaj115V AC
Lăţime44 "
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
VESTIL HST-40-ST Masă de ridicare electrică cu carusel manual, 2000 lb. Capacitate, albastru
€7,967.74 /unitate