VESTIL HU-C-8-18 Consolă unică pentru utilizare grea, 8 picioare, braț de 18 inchi

În stoc
Element: AG7ULP Model: HU-C-8-18

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,567.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantilever Single Vertical
Lungimea bazei28 1 / 4 "
Capacitate24700 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteMontat pe o singură față
Adâncime28.25 "
AmenajăriSingur
Înălţime96 "
Distanța dintre găuri10 1 / 4 "
Lungime28.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea brațului utilizabilă18 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)243.84
Lungimea navei (cm)71.76
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitateAdâncimeÎnălţimeCapacitate verticalăLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL HU-C-10-18 Consolă unică rezistentă, 10 picioare, braț de 18 inchi | AG7ULB HU-C-10-1828 1 / 4 "24700 lbs.28.25 "120 "-18 "€1,718.48
VESTIL HU-C-10-24 Consolă unică rezistentă, 10 picioare, braț de 24 inchi | AG7ULC HU-C-10-2436 1 / 2 "21500 lbs.36.5 "120 "-24 "€1,811.99
VESTIL HU-C-10-36 Consolă unică rezistentă, 10 picioare, braț de 36 inchi | AG7ULD HU-C-10-3648 1 / 2 "18300 lbs.48.5 "120 "18300 lbs., 16000 lbs.30 ", 36"€1,874.42
VESTIL HU-C-10-48 Consolă unică rezistentă, 10 picioare, braț de 48 inchi | AG7ULE HU-C-10-4860 1 / 2 "14200 lbs.60.5 "120 "14200 lbs., 12800 lbs.42 ", 48"€1,931.54
VESTIL HU-C-12-18 Consolă unică rezistentă, 12 picioare, braț de 18 inchi | AG7ULF HU-C-12-1828 1 / 4 "24400 lbs.28.25 "144 "-18 "€1,987.09
VESTIL HU-C-12-24 Consolă unică rezistentă, 12 picioare, braț de 24 inchi | AG7ULG HU-C-12-2436 1 / 2 "20900 lbs.36.5 "144 "-24 "€2,078.84
VESTIL HU-C-12-36 Consolă unică rezistentă, 12 picioare, braț de 36 inchi | AG7ULH HU-C-12-3648 1 / 2 "17800 lbs.48.5 "144 "17800 lbs., 15600 lbs.30 ", 36"€2,111.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HU-C-8-18 Consolă unică pentru utilizare grea, 8 picioare, braț de 18 inchi
€1,567.82 /unitate