VESTIL LAD-14-14-G Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, bara de prindere, 14 trepte, dimensiune de 14 inchi

Articol: AG7UUZ Model: LAD-14-14-G
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,844.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei101.88 "
Lățimea bazei42.25 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Material de rotireCauciuc
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălțimea balustradei176 "
Balustrade incluseDa
Înălţime176 "
Lungime101.875 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de roți frontale2
Numărul de rotile din spate2
Numărul de pași14
Dia rotor spate.10 "
Material pentru rotile din spateCauciuc
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Spațierea pasilor10 "
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului23.56 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior140 "
Lungime utilizabilă97 9 / 16 "
Lățime utilizabilă23 9 / 16 "
Lăţime42.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 170.55
Înălțimea navei (cm)447.04
Lungimea navei (cm)258.76
Lățimea navei (cm)107.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul pasuluiLungimea bazeiLățimea bazeiAdâncimea pasului superiorLungime utilizabilăMaterial pentru rotile frontaleLățimea roții frontaleÎnălțimea balustradeiPreț
VESTIL LAD-12-14-G Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, suport de prindere, 12 trepte, dimensiune 14 inchi | AG7UUG LAD-12-14-G58 grade91.31 "34.25 "14 "82 3 / 4 "poliuretan1 1 / 4 "156 "€2,708.87
RFQ
VESTIL LAD-12-14-G-EZ Scara de depozitare rulanta, 50 de grade, bara de prindere, 12 trepte, dimensiune de 14 inchi | AG7UUH LAD-12-14-G-EZ50 grade110.88 "34.25 "14 "105 3 / 4 "poliuretan1 1 / 4 "156 "€2,714.54
RFQ
VESTIL LAD-12-21-G Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, bara de prindere, 12 trepte, dimensiune de 21 inchi | AG7UUL LAD-12-21-G58 grade97.5 "34.25 "21 "89 3 / 4 "poliuretan1 1 / 4 "156 "€2,727.42
RFQ
VESTIL LAD-12-21-G-EZ Scara de depozitare rulanta, 50 de grade, bara de prindere, 12 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UUM LAD-12-21-G-EZ50 grade121.44 "34.25 "21 "112 3 / 4 "poliuretan1 1 / 4 "156 "€2,756.12
RFQ
VESTIL LAD-13-14-G Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, bara de prindere, 13 trepte, dimensiune de 14 inchi | AG7UUQ LAD-13-14-G58 grade95.56 "42.25 "14 "91 5 / 16 "poliuretan1 1 / 4 "166 "€3,062.53
RFQ
VESTIL LAD-13-14-G-EZ Scara de depozitare rulanta, 50 de grade, suport de prindere, 13 trepte, dimensiune 14 inchi | AG7UUR LAD-13-14-G-EZ50 grade120.88 "42.25 "14 "116 9 / 16 "Poli1.25 "166 "€3,052.54
RFQ
VESTIL LAD-13-21-G Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, bara de prindere, 13 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UUV LAD-13-21-G58 grade102.56 "42.25 "21 "98 5 / 16 "poliuretan1 1 / 4 "166 "€3,119.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-14-14-G Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, bara de prindere, 14 trepte, dimensiune de 14 inchi
€3,844.30 /unitate