VESTIL LAD-RAF-12-24-G Scară pliabilă, structură de prindere la 58 de grade, 12 trepte

Articol: AG7VFB Model: LAD-RAF-12-24-G
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,238.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de rulare pliabilă
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei91 "
Lățimea bazei34.25 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.10 "
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului2 1 / 2 "
Adâncime prăbușită176 "
Înălțime prăbușită30 "
Lățimea restrânsă36 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Înălțime pliată30 "
Lungime de pliere176 "
Lățimea de pliere36 "
Înălțimea pliată30 In.
Lungime pliată157 In.
Lățime pliată36 "
Dia Caster fata.10 "
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Înălţime156 "
Lungime91 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași12
Lungimea platformei14 "
Dia rotor spate.10 "
Lățimea roții din spate2.5 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Spațierea pasilor10 "
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului23 9 / 16 "
Înălțimea pasului superior120 "
Tip roatăCauciuc dur
Roţi(2) 10 x 2-1 / 2 In.
Lăţime34.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 148.05
Înălțimea navei (cm)396.24
Lungimea navei (cm)231.14
Lățimea navei (cm)87
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiLungimea bazeiLățimea bazeiUnghiul pasuluiLățimea pasuluiAdâncime prăbușităLungime de pliereLățimea de plierePreț
VESTIL LAD-RAF-10-24-G Scară pliabilă, structură de prindere la 58 de grade, 10 trepte | AG7VET LAD-RAF-10-24-G1078.88 "34.25 "58 grade23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,579.10
RFQ
VESTIL LAD-RAF-10-24-G-EZ Scară pliabilă, structură de prindere la 50 de grade, 10 trepte | AG7VEU LAD-RAF-10-24-G-EZ1095.81 "34.25 "50 grade23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,653.58
RFQ
VESTIL LAD-RAF-11-24-G Scară pliabilă, structură de prindere la 58 de grade, 11 trepte | AG7VEX LAD-RAF-11-24-G1185.13 "34.25 "58 grade23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,732.42
RFQ
VESTIL LAD-RAF-11-24-G-EZ Scară pliabilă, structură de prindere la 50 de grade, 11 trepte | AG7VEY LAD-RAF-11-24-G-EZ11102.75 "34.25 "50 grade23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,762.36
RFQ
VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ Scară pliabilă, structură de prindere la 50 de grade, 12 trepte | AG7VFC LAD-RAF-12-24-G-EZ12113.31 "34.25 "50 grade23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,990.06
RFQ
VESTIL LAD-RAF-4-G Scară pliabilă, cu structură de prindere la 58 de grade, în 4 trepte | AG7VFF LAD-RAF-4-G441.5 "28 "58 grade16 13 / 16 "75 "75 "30 "€1,238.66
VESTIL LAD-RAF-4-G-EZ Scară pliabilă, cu structură de prindere la 50 de grade, în 4 trepte | AG7VFG LAD-RAF-4-G-EZ445.81 "28 "50 grade16 13 / 16 "79 "79 "30 "€1,231.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-RAF-12-24-G Scară pliabilă, structură de prindere la 58 de grade, 12 trepte
€2,238.32 /unitate