Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cărucior cu picioare din oțel LEG-D, 200 lb. capacitate

În stoc
Element: AC9RNQ Model: LEG-DCrucea Ref: 3JJF2

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate200 lbs.
Caster Dia.1 1 / 4 "
Material de rotirePolipropilenă
Dimensiunea rotorului1.25 "x 0.81"
Tip rotorPivotant
Dia roata cu rotire.1.25 "
Materialul roții rotativeHard Plastic
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții13 / 16 "
Lățimea rotorului13 / 16 "
CuloriSilver
Înălțimea punții2 1 / 4 "
Lungimea punții5 3 / 4 "
Lățimea punții6 3 / 8 "
Adâncime5.8125 "
Tampă de spumă Dia.1"
Ecartament14 cal.
Înălţime2.5 "
Diametrul gaurii cupei interioare.1 3 / 8 "
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialOţel
Max. Diametrul de încărcare2 1 / 4 "
Numărul de roți rotative3
Numărul de role3
Înălțimea platformei2.437 "
Lungimea platformei5.75 "
Material platformăOţel
Stil de platformăBuzunar încastrat
Lățimea peronului2.25 "
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateDimensiunea rotoruluiMax. Diametrul de încărcareLăţimeÎnălțimea punțiiLungimea punțiiPreț
VESTIL LEG-D-12 Dolly pentru picioare, 300 lb. Capacitate, 10-3/4 inch x 12 inch x 2-3/4 inch Dimensiune | AG7VKU PICIOSA-D-12Dolly specială2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€37.11
VESTIL LEG-D-12-4PK Dolly pentru picioare, 300 lb. Capacitate, 12 x 10-3/4 inch Dimensiune | CE3EEQ LEG-D-12-4PKpăpușică-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Dolly pentru picioare, 200 lb. Capacitate, 6-3/4 x 5-3/4 inch Dimensiune | CE3EER LEG-D-4PKpăpușică-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu picioare din oțel LEG-D, 200 lb. capacitate
€14.62 /unitate