VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Capacity, 6-3/4 x 5-3/4 Inch Size

Element: CE3EER Model: LEG-D-4PK
€65.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
baterii incluseNu
Capacitate200 lbs.
Material de rotirePolipropilenă
Dimensiunea rotorului1.25 "x 0.81"
Tip rotorPivotant
CuloriSilver
Înălțimea punții2 1 / 4 "
Lungimea punții5 3 / 4 "
Lățimea punții6 3 / 8 "
Tampă de spumă Dia.1"
Ecartament14 cal.
Diametrul gaurii cupei interioare.1 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Diametrul de încărcare2 1 / 4 "
Nr. de roti3
Fără marcareNu
Roată fără marcajNu
Numărul de role3
Capacitate statică200 lbs.
Diametrul roții.1 1 / 4 "
Materialul roțiiPolipropilenă
Mărimea roții1.25 "x 0.8125"
Tip roatăPivotant
Lățimea roții13 / 16 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateDimensiunea rotoruluiMax. Diametrul de încărcareLăţimeÎnălțimea punțiiLungimea punțiiPreț
VESTIL LEG-D Dolly cu picioare din oțel, 200 lb. capacitate | AC9RNQ 3JJF2 PICIOSA-DDolly cu scop general2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€14.62
VESTIL LEG-D-12 Dolly pentru picioare, 300 lb. Capacitate, 10-3/4 inch x 12 inch x 2-3/4 inch Dimensiune | AG7VKU PICIOSA-D-12Dolly specială2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€37.11
VESTIL LEG-D-12-4PK Dolly pentru picioare, 300 lb. Capacitate, 12 x 10-3/4 inch Dimensiune | CE3EEQ LEG-D-12-4PKpăpușică-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Capacity, 6-3/4 x 5-3/4 Inch Size
€65.61 /unitate