Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL LEG-D-12 Cărucior pentru picioare, 300 lb. Capacitate, dimensiune 10-3/4 inch x 12 inch x 2-3/4 inch

În stoc
Articol: AG7VKU Model: LEG-D-12

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€37.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly specială
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.2"
Material de rotirePolipropilenă
Dimensiunea rotorului2 "x 0.75"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriSilver
Înălțimea punții2 5 / 8 "
Lungimea punții10 3 / 4 "
Lățimea punții12 "
Adâncime10.75 "
Tampă de spumă Dia.2"
Ecartament14 cal.
Calibru (oțel)14
Înălţime2.75 "
Lungime10.75 "
MaterialOţel
Max. Diametrul de încărcare4 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role3
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateDimensiunea rotoruluiMax. Diametrul de încărcareLăţimeÎnălțimea punțiiLungimea punțiiPreț
VESTIL LEG-D Dolly cu picioare din oțel, 200 lb. capacitate | AC9RNQ 3JJF2 PICIOSA-DDolly cu scop general2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€14.62
VESTIL LEG-D-12-4PK Dolly pentru picioare, 300 lb. Capacitate, 12 x 10-3/4 inch Dimensiune | CE3EEQ LEG-D-12-4PKpăpușică-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Dolly pentru picioare, 200 lb. Capacitate, 6-3/4 x 5-3/4 inch Dimensiune | CE3EER LEG-D-4PKpăpușică-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LEG-D-12 Cărucior pentru picioare, 300 lb. Capacitate, dimensiune 10-3/4 inch x 12 inch x 2-3/4 inch
€37.11 /unitate