VESTIL LEG-D-12-4PK Cărucior pentru picioare, 300 lb. Capacitate, 12 x 10-3/4 inch dimensiune

Element: CE3EEQ Model: LEG-D-12-4PK
€105.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
baterii incluseNu
Capacitate300 lbs.
Material de rotirePolipropilenă
Dimensiunea rotorului2 "x 0.75"
Tip rotorPivotant
CuloriSilver
Înălțimea punții2 5 / 8 "
Lungimea punții10 3 / 4 "
Lățimea punții12 "
Tampă de spumă Dia.2"
Ecartament14 cal.
MaterialOţel
Max. Diametrul de încărcare4 1 / 4 "
Nr. de roti3
Fără marcareNu
Roată fără marcajNu
Numărul de role3
Diametrul roții.2"
Materialul roțiiPolipropilenă
Mărimea roții2 "x 0.75"
Tip roatăPivotant
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Carusa pentru picioare Vestil LEG-D-12-4PK are o construcție din oțel ștanțat și are o capacitate maximă de greutate de 300 lb. Este ideală pentru mutarea mobilierului cu picioare. Utilizați această căruță pentru a minimiza munca manuală și pentru a crește siguranța și productivitatea.

Caracteristici:

  • Unitatea vine cu roți pivotante din poliester dur pentru o mișcare ușoară, chiar și sub sarcinile cele mai grele.
  • Are trei tampoane de spumă deasupra pentru a preveni zgârierea.
  • Are un diametru interior al cupei de 1-3/8 inchi și un diametru exterior al cupei de 2-1/4 inci.
  • Are un diametru maxim de încărcare de 4-1/4 inci.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateDimensiunea rotoruluiMax. Diametrul de încărcareLăţimeÎnălțimea punțiiLungimea punțiiPreț
VESTIL LEG-D Dolly cu picioare din oțel, 200 lb. capacitate | AC9RNQ 3JJF2 PICIOSA-DDolly cu scop general2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€14.04
VESTIL LEG-D-12 Dolly pentru picioare, 300 lb. Capacitate, 10-3/4 inch x 12 inch x 2-3/4 inch Dimensiune | AG7VKU PICIOSA-D-12Dolly specială2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€29.43
VESTIL LEG-D-4PK Dolly pentru picioare, 200 lb. Capacitate, 6-3/4 x 5-3/4 inch Dimensiune | CE3EER LEG-D-4PKpăpușică-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LEG-D-12-4PK Cărucior pentru picioare, 300 lb. Capacitate, 12 x 10-3/4 inch dimensiune
€105.50 /unitate