VESTIL LWC-14M Cală de roată cu mâner, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 inch, negru, cauciuc laminat | AG7VYW

VESTIL Cală de roată LWC-14M cu mâner, dimensiune 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 inch, negru, cauciuc laminat

În stoc
Articol: AG7VYW Model: LWC-14M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€109.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Tip bară de protecțieCauciuc laminat cu mânere din cauciuc
CuloriNegru
Înălțimea mânerului1.75 "
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime5.5 "
Lungime10.125 "
MaterialCauciuc
Material de construcțieCauciuc
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală10.125 "
Inălțime totală5.5 "
Lățimea totală12.38 "
Latimea Calei utilizabila9 1 / 2 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată5.5 "
Lungimea calei de roată10.13 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții12 lbs.
Lățimea calei de roată9.5 "
Lăţime12.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată VESTIL LWC-14, dimensiune 11 x 12 x 5-1/2 inch, negru, cauciuc laminat | AG7VYV LWC-14---NegruCauciuc€113.03
Cală de roată VESTIL LWC-15, dimensiune 8 x 10-5/16 x 8 inci, negru, cauciuc laminat | AG7VYX LWC-15---NegruCauciuc€108.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată LWC-14M cu mâner, dimensiune 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 inch, negru, cauciuc laminat
€109.61 /unitate