Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Poziționator de lucru VESTIL MWP-SPIN, cu un singur ax | AG7WLC

VESTIL Poziționator de lucru MWP-SPIN, cu un singur ax

În stoc
Articol: AG7WLC Model: MWP-SPIN

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€126.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu de poziționare manuală de lucru
CuloriSilver
Înălţime3.5 "
Lungime23.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Diametru ax.2"
Lungimea axului23 1 / 2 "
Lăţime3"
Functioneaza cuMWP-220, MWP-440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungimea axuluiLăţimePreț
Poziționator de lucru VESTIL MWP-DSPIN, ax dublu | AG7WLA MWP-DSPIN20 "5.5 "17 1 / 2 "9.75 "€176.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Poziționator de lucru MWP-SPIN, cu un singur ax
€126.45 /unitate