Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PCB-BG Mișcă de pământ pentru baricade din plastic negru | AG7WUU

VESTIL PCB-BG Mișcă de pământ de baricade din plastic negru

În stoc
Articol: AG7WUU Model: PCB-BG

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€264.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStalp de bariera
Înălţime45 "
Lungime2 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909995
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Suporturi pentru podea din plastic VESTIL PCB-WF, pachet de 4, alb | AG7WVA PCB-WFAlb14 "38.5 "14 "14 "€289.30
VESTIL PCB-WG Baricada din plastic Miză de pământ, pachet de 4, alb | AG7WVB PCB-WGAlb2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€290.99
Suporturi pentru podea VESTIL PCB-YF din plastic pentru baricade, pachet de 4, galben | AG7WVD PCB-YFGalben14 "38.5 "14 "14 "€318.67
VESTIL PCB-YG Baricade din plastic Miză de pământ, pachet de 4, galben | AG7WVE PCB-YGGalben2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€290.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PCB-BG Mișcă de pământ de baricade din plastic negru
€264.95 /unitate