VESTIL Suporturi pentru podea din baricade din plastic PCB-WF, pachet de 4, alb

În stoc
Articol: AG7WVA Model: PCB-WF

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€289.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStalp de bariera
Dia de bază.14 "
Înălțimea bazei5 3 / 4 "
CuloriAlb
Adâncime14 "
Înălţime38.5 "
Lungime14 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Tip montarePodea
Numărul de cârlige de stâlp2
Dimensiune ambalaj4
Post Dia.2 1 / 2 "
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)97.79
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3926909995
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL PCB-BG Mișcă de pământ pentru baricade din plastic negru | AG7WUU PCB-BG--45 "2 1 / 2 "2 1 / 2 "€264.95
VESTIL PCB-WG Baricada din plastic Miză de pământ, pachet de 4, alb | AG7WVB PCB-WGAlb2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€290.99
Suporturi pentru podea VESTIL PCB-YF din plastic pentru baricade, pachet de 4, galben | AG7WVD PCB-YFGalben14 "38.5 "14 "14 "€318.67
VESTIL PCB-YG Baricade din plastic Miză de pământ, pachet de 4, galben | AG7WVE PCB-YGGalben2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€290.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suporturi pentru podea din baricade din plastic PCB-WF, pachet de 4, alb
€289.30 /unitate