VESTIL PKG-CART-A Coș de ambalare, asamblat, cu sarcini multiple, dimensiune 37.5 x 27.5 inchi

Articol: CE3ELF Model: PKG-CART-A
€2,867.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCos de cumparaturi
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivot de blocare
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Înălţime37.13 "
Lungime38.19 "
MaterialOţel
Max. Diametru exterior compatibil elastic11 "
Max. Curele din polietilenă pentru baghetă de paleți5 / 8 "
Max. Roll Dia.11 "
Max. Lățimea rolului26 "
Max. Diametrul curelei.22 "
Max. Diametrul exterior al rolei de curele22 "
Max. Lățimea rolei de curele6.25 "
Min. Lățimea de înfășurare elastică compatibilă26 "
Numărul lui Caster4
Numărul de compartimente pentru role de curele2
Numărul de compartimente elastice2
Lățimea compartimentului cu curele din polietilenă6 1 / 4 "
Dia rotor spate.4"
Lățimea compartimentului cu curele din oțel3 1 / 4 "
Lungimea baghetei55 "
Lăţime27.62 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL PKG-CART Coș de ambalare, 300 lb. Capacitate, Oțel | AA8UBX 1AAY2 PKG-CART€2,827.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PKG-CART-A Coș de ambalare, asamblat, cu sarcini multiple, dimensiune 37.5 x 27.5 inchi
€2,867.13 /unitate