VESTIL Coș de ambalare PKG-CART, 300 lb. Capacitate, oțel

În stoc
Articol: AA8UBX Model: PKG-CARTCrucea Ref: 1AAY2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,827.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCos de cumparaturi
Capacitate300 lbs.
Culoare coșAlbastru, galben
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivot de blocare
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Înălţime37.13 "
Lungime38.19 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Max. Diametru exterior compatibil elastic11 "
Max. Curele din polietilenă pentru baghetă de paleți5 / 8 "
Max. Roll Dia.11 "
Max. Lățimea rolului26 "
Max. Diametrul curelei.22 "
Max. Diametrul exterior al rolei de curele22 "
Max. Lățimea rolei de curele6.25 "
Min. Lățimea de înfășurare elastică compatibilă26 "
Numărul lui Caster4
Numărul de rafturi2
Numărul de compartimente pentru role de curele2
Numărul de compartimente elastice2
Inălțime totală35.25 "
Lungime totală38.125 "
Lățimea totală28.125 "
Lățimea compartimentului cu curele din polietilenă6 1 / 4 "
Dia rotor spate.4"
Lățimea compartimentului cu curele din oțel3 1 / 4 "
Lungimea baghetei55 "
Lăţime27.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.85
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL PKG-CART-A Cărucior de ambalare, asamblat, cu sarcini multiple, dimensiune 37.5 x 27.5 inchi | CE3ELF PKG-CART-A€2,369.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Coș de ambalare PKG-CART, 300 lb. Capacitate, oțel
€2,827.21 /unitate