VESTIL PREG-42 Apărător de capăt pentru rafturi pentru paleți

În stoc
Articol: AG7XNN Model: PREG-42

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€514.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.).625 "
CuloriGalben închis
Adâncime4.75 "
Înălţime12.5 "
Lungime4.75 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.5 / 8 "
Dimensiunea orificiului de montare0.625 "
Adâncimea plăcii de montare29 "
Lungimea plăcii de montare29 "
Lățimea plăcii de montare3 1 / 2 "
Număr de găuri de șurub5
Numărul de găuri de montare5
Dimensiune ambalaj1
Grosimea oțelului3 / 8 "
Lățime utilizabilă43 1 / 4 "
Foloseste cuRame de 42".
Lăţime48.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)123.83
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PREG-42 Apărător de capăt pentru rafturi pentru paleți
€514.32 /unitate