VESTIL Rulment de precizie din oțel PTB-46, 45-7/8 inch x 45-7/8 inch x 2-1/4 inch, argintiu

În stoc
Articol: AG7XRT Model: PTB-46

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,460.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarusel de paleți
baterii incluseNu
Lățimea rulmentului (inch)2 53 / 64 "
Capacitate6000 lbs.
CuloriSilver
Înălţime2.25 "
Lungime45.875 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de găuri de montare47
Lăţime45.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)116.52
Lățimea navei (cm)116.52
Codul HS8482800080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul orificiului de montare.Preț
Rulment de precizie din oțel VESTIL PTB-19, dimensiune 19-1/8 inch x 19-1/8 inch x 2-1/4 inch, argintiu | AG7XRN PTB-191 / 2 "€2,153.42
Rulment de precizie din oțel VESTIL PTB-24, 24-1/4 inch x 24-1/4 inch x 2-1/4 inch, argintiu | AG7XRP PTB-241 / 2 "€2,815.15
Rulment de turelă de precizie VESTIL PTB-32 din oțel, dimensiune 32-1/8 inch x 32-1/8 inch x 2-1/4 inch, argintiu | AG7XRQ PTB-321 / 2 "€3,406.05
Rulment de precizie din oțel VESTIL PTB-40, 41-3/16 inch x 41-3/16 inch x 2-1/4 inch, argintiu | AG7XRR PTB-4017 / 32 "€4,116.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Rulment de precizie din oțel PTB-46, 45-7/8 inch x 45-7/8 inch x 2-1/4 inch, argintiu
€4,460.93 /unitate